Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Штани робочі THUNDER, розмір 46

Штани робочі THUNDER, розмір 46 - фото №1

Штани робочі THUNDER, розмір 46

Штани робочі THUNDER, 100% бавовна 300 g, сіро-чорні, розмір 46 -арт. 5899708346

Номер товару 5899708346
Предзамовлення

Ціна:
1 868.4 грн/шт

Штани робочі THUNDER, розмір 46

Номер товару 5899708346

1 868.4 грнБез ПДВ: 1 557 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Забезпечують комфорт і захист під час роботи завдяки високоякісному матеріалу (100% бавовна щільністю 300 г/м²), сучасному дизайну та відмінній комбінації кольорів з великою кількістю тривимірних кишень.

• Посилення на колінах

• Місце для захисних вкладок на коліна

• Дві бічні кишені

• Багатофункціональна кишеня

• Дві задні кишені з клапаном

• Кишеня на стегні з клапаном

• Потрійні шви для довговічності та міцності

• Еластичний пояс

Кольори: Темно-сірий з чорними вставками.

Розміри: 46 - 64

Таблиця розмірів

Написати відгук