Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Штани робочі VIKING, розмір 54

Штани робочі VIKING, розмір 54 - фото №1

Штани робочі VIKING, розмір 54

Штани робочі VIKING, 65% поліестер 35% бавовна, сіро-чорні, розмір 54 -арт. 5899706354

Номер товару 5899706354
В наявності

Ціна:
1 353.6 грн/шт

Штани робочі VIKING, розмір 54

Номер товару 5899706354

1 353.6 грнБез ПДВ: 1 128 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Забезпечують комфорт і захист під час роботи завдяки високоякісному матеріалу (65% поліестер, 35% бавовна) з плетенням канвас та щільністю 270 г/м², сучасному дизайну та відмінній комбінації кольорів з великою кількістю тривимірних кишень.

• Посилення на колінах

• Місце для захисних вкладок на коліна

• Дві бічні кишені

• Багатофункціональна кишеня

• Дві задні кишені з клапаном

• Кишеня на стегні з клапаном

• Потрійні шви для довговічності та міцності

• Еластичний пояс

Кольори: Темно-сірий з чорними та оранжевими вставками.

Розміри: 46 - 68

Таблиця розмірів

Написати відгук