Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Штани робочі VIKING LITE, розмір 52 - фото №1

Штани робочі VIKING LITE, розмір 52

Штани робочі VIKING LITE, сіро-чорні, розмір 52 -арт. 5899705352

Номер товару 5899705352
В наявності

Ціна:
1 095.6 грн/шт

Штани робочі VIKING LITE, розмір 52

Номер товару 5899705352

1 095.6 грнБез ПДВ: 913 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Робочі штани Viking Lite від Wurth є ідеальним вибором для тих, хто шукає комбінацію зручності, міцності та функціональності. Виготовлені із сумішевої тканини (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², ці штани забезпечують довговічність та комфорт під час різних видів роботи

Основні характеристики:

  • Матеріал: Сумішева тканина (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², яка забезпечує оптимальне поєднання міцності, комфорту та дихаючих властивостей
  • Захисне покриття: Мастило- та бензостійке, брудовідштовхувальне покриття на поліуретановій основі в місцях підвищеного зносу для додаткового захисту від забруднень і продовження терміну служби штанів
  • Ергономічний дизайн: Зручний крій для максимального комфорту та свободи рухів, що дозволяє безперешкодно виконувати різні робочі завдання
  • Регульовані ремені: Пояс з регульованими ременями для кращого підлаштування під різні типи фігур
  • Кишені штанів Viking Lite:

  • Нагрудні кишені: Дві нагрудні кишені з клапанами на липучці для безпечного зберігання дрібних інструментів або особистих речей
  • Бічні кишені: Дві великі бічні кишені для зручного доступу до інструментів або інших предметів
  • Задні кишені: Дві задні кишені з клапанами на липучці для безпечного зберігання особистих речей або інструментів
  • Кишеня для мобільного телефону: Одна кишеня для мобільного телефону з клапаном, що забезпечує додатковий захист

  • Таблиця розмірів

    :
    Підходять для загальнобудівельних робіт, ремонту і монтажу, роботи в автомайстернях, складських приміщеннях, легкої промисловості, сільськогосподарських робіт та для прибирання і обслуговування об'єкті

    Написати відгук