Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Товари для електриків
Товари для електриків
Канали для електропроводки
Канал для електропроводки, гнучкий
Гофротруба ізолююча з розрізом
Фільтр
Внутрішній діаметр
5 мм
1
8,4 мм
1
Зовнішній діаметр
7,1 мм
1
11,7 мм
1
25.2
-
33.6
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Гофротруба ізолююча з розрізом
Сортувати:
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Ціна (низька > висока)
Ціна (висока > низька)
Показати
24
25
50
75
100
Труба гофрована, поліамідна, з прорізом, Ø4,5мм
(арт. 0771990004)
36
грн/шт
Є в наявності
Труба гофрована, поліамідна, з прорізом, Ø8,5мм
(арт. 0771990008)
48
грн/шт
Є в наявності
Показано з 1 по 2 із 2 (1 сторінок)
⭐ Категорія товарів
Гофротруба ізолююча з розрізом
⭐ Кількість товарів у наявності
2
⭐ Найдешевший товар
25.2 грн
⭐ Найдорожчий товар
33.6 грн