Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Труба гофрована, поліамідна, з прорізом, Ø4,5мм

Труба гофрована, поліамідна, з прорізом, Ø4,5мм

Гофротруба ізолює з розрізом
ШЛАНГ-гофрованих-розрізним-4,5

Номер товару 0771990004
В наявності

Цена:
36 грн/шт

Труба гофрована, поліамідна, з прорізом, Ø4,5мм

Номер товару 0771990004

36 грн Без ПДВ: 30 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Швидка і проста модернізація готових кабельних джгутів.

Забезпечує захист від тепла, УФ-випромінювання, вологи і хімікатів.

  • Матеріал: поліамід 6
  • Не містить галогенів і кадмію
  • У комбінації з фітингами IP67 схвалено ADR / GGVS (тільки суцільна)
  • Не підтримує горіння
  • Стійкий до спиртів, мастила, мінеральних масел, дизельного палива і бензину

Виконання З шліцом
Внутрішній діаметр 5 мм
Займистість Самозгасаючий згідно UL94 HB
Зовнішній діаметр 7,1 мм
Колір Чорний
Матеріал PA - Поліамід
Не містить галогенів Так
Номінальна ширина 4,5 мм
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Температурний діапазон застосування, мін./макс . -40 ­ 120 °C
Застосування:
Для захисту проводів і кабелів у моторному відсіку транспортного засобу, у шафах
управління, в будівельних конструкціях та ін.

Написати відгук

   

Інформація про продукт