Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Захисні рукавички, Driver-Combi, шкіряні, пара, розмір 9

Захисні рукавички, Driver-Combi, шкіряні, пара, розмір 9

Захисні рукавички, Driver Combi
PROTGLOV-LEATH-DRIVER-COMBI-SZ9

Номер товару 5350000509
В наявності

Цена:
189 грн/шт

Захисні рукавички, Driver-Combi, шкіряні, пара, розмір 9

Номер товару 5350000509

189 грн Без ПДВ: 157.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Рукавичка Driver-Combi з міцної шкіри буйвола

Відмінна посадка, комфорт при носінні

З боку долоні - з цільної шкіри буйвола

Зовнішня сторона - зі спилка

Хороше зчеплення при захваті

З боку долоні без підкладки

Товщина шкіри: 0,8-1,0 мм

Гумка на тильній стороні рукавички

Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) 0,1 мм
Категорія II
Матеріал шкіра буйвола
Розмір 09
Стандарт EN 388, 420
Товщина матеріалу 0,9 мм

Лісове господарство, садівництво та сільське господарство, лісова, будівельна та дорожня галузі, металургійна і важка промисловість, склади та логістика, професійні водії, експедирування вантажів.

Написати відгук

   

Інформація про продукт