Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, червоний, 50A

Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, червоний, 50A - фото №1Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, червоний, 50A - фото №2Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, червоний, 50A - фото №3Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, червоний, 50A - фото №4
Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, червоний, 50A - фото №1
Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, червоний, 50A - фото №2
Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, червоний, 50A - фото №3
Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, червоний, 50A - фото №4

Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, червоний, 50A

Запобіжник з плоским лезом Maxi Economic
Форма E, DIN 72581

Номер товару 520830150
В наявності

Ціна:
57.2 грн/шт

Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, червоний, 50A

Номер товару 520830150

57.2 грнБез ПДВ: 47.7 грн

Кількість

ОУ

x10 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Безвідмовний та надійний.

SAE J1888, Форма E, QC/T 420, DIN 72581.


Встановлення

  • Вийміть наявний плоский запобіжник з гнізда запобіжника
  • Вставте плоский запобіжник
  • Закрийте блок запобіжників

Переваги

  • Охоплює практично весь спектр плоских запобіжників
  • Висока якість

Написати відгук

   

Інформація про продукт