Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Колір
Сила струму, макс.
Запобіжник з плоским лезом Maxi Economic
Запобіжник з плоским лезом Maxi Economic - фото №1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Запобіжник з плоским лезом Maxi Economic

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 5

Версії товару Запобіжник з плоским лезом Maxi Economic

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
520830130
Є в наявності
10 шт
54 грн
520830140
Є в наявності
10 шт
54 грн
520830180
Немає в наявності
10 шт
520830160
Є в наявності
10 шт
54 грн
520830150
Є в наявності
10 шт
54 грн

Плоский запобіжник Maxi Economic від Wurth: надійний захист електропроводки

Плоский запобіжник Maxi Economic від Wurth – це елемент, який використовується для захисту електропроводки від пошкоджень у разі короткого замикання чи перевантаження. Він являє собою корпус з пластику, всередині якого знаходиться плавка вставка. При перевищенні допустимого струму вставка плавиться і розриває ланцюг, тим самим знеструмлюючи ділянку, що захищається.

На що звернути увагу

  • Номінальний струм: Це максимальний струм, який може проходити через запобіжник без його спрацювання. Вибирайте запобіжник з номінальним струмом, який відповідає струму споживання пристрою, що захищається.
  • Напруга: Це максимальна напруга, при якій може працювати запобіжник. Переконайтеся, що вибраний запобіжник підходить для напруги електромережі.
  • Тип корпусу: Maxi Economic – це тип плоского запобіжника. Він має розмір 34.3x29.2 мм та підходить для використання у відповідних власниках.
  • Кількість: Запобіжники Maxi Economic продаються поштучно або в наборах.

Особливості

  • Надійний захист: Запобіжники Wurth відповідають високим стандартам якості та забезпечують надійний захист вашої електропроводки. li>
  • Широкий діапазон застосування: Запобіжники Maxi Economic можуть використовуватися для захисту різних електроприладів, таких як автомобільні аудіосистеми , лебідки, компресори, електроінструменти і т.д.
  • Доступна ціна: Запобіжники Wurth мають доступну ціну, що робить їх відмінним вибором для покупців з обмеженим бюджетом.

Спосіб застосування

  1. Відключіть електроживлення від ділянки, що захищається.
  2. Встановіть запобіжник у відповідний утримувач.
  3. Відновіть електроживлення.

Перед покупкою

  • Визначте номінальний струм і напругу, які вам потрібні.
  • Переконайтеся, що вибраний запобіжник підходить для вашого власника.
  • Придбайте запобіжники із запасом, щоб вони завжди були під рукою.

Плоский запобіжник Maxi Economic від Wurth – це надійний та доступний спосіб захисту вашої електропроводки.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація