Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, бурштиновий, 5А

Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, бурштиновий, 5А - фото №1Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, бурштиновий, 5А - фото №2Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, бурштиновий, 5А - фото №3Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, бурштиновий, 5А - фото №4
Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, бурштиновий, 5А - фото №1
Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, бурштиновий, 5А - фото №2
Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, бурштиновий, 5А - фото №3
Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, бурштиновий, 5А - фото №4

Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, бурштиновий, 5А

Плоский запобіжник Mini Economic
Форма F, DIN 72581

Номер товару 520830005
В наявності

Ціна:
4.8 грн/шт

Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, бурштиновий, 5А

Номер товару 520830005

4.8 грнБез ПДВ: 4 грн

Кількість

ОУ

x10 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Запобіжники універсального застосування.

SAE J2077, Форма F, QC/T 420, DIN 72581.


Встановлення

  • Вийміть наявний запобіжник із роз'єму запобіжника
  • Вставте плоский запобіжник
  • Закрийте блок запобіжників

Переваги

  • Охоплює майже весь діапазон плоских запобіжників
  • Продукція високої якості

Написати відгук

   

Інформація про продукт