Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Колір
Сила струму, макс.
Запобіжник з плоским лезом Mini Economic
Запобіжник з плоским лезом Mini Economic - фото №1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Запобіжник з плоским лезом Mini Economic

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 10

Версії товару Запобіжник з плоским лезом Mini Economic

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
520830025
Є в наявності
10 шт
4.5 грн
520830005
Є в наявності
10 шт
4.5 грн
520830030
Немає в наявності
10 шт
520830075
Немає в наявності
10 шт
520830004
Є в наявності
10 шт
4.5 грн
520830015
Немає в наявності
10 шт
520830003
Є в наявності
10 шт
4.5 грн
520830010
Є в наявності
10 шт
4.5 грн
520830020
Є в наявності
10 шт
4.5 грн
520830002
Є в наявності
10 шт
4.5 грн

Плоский предохранитель Mini Economic от Wurth: описание, характеристики и особенности

Плоский предохранитель Mini Economic от Wurth – это компактный и надежный элемент защиты электроцепей в автомобилях, мотоциклах, лодках и другой технике. Он предохраняет проводку от перегрева и возгорания в случае короткого замыкания или перегрузки.

Основные характеристики

  • Тип: мини-предохранитель
  • Номинальный ток: от 2 до 30 Ампер
  • Напряжение: до 32 В
  • Материал корпуса: пластик
  • Цвет: синий, серый, красный (в зависимости от номинального тока)
  • Тип контактов: ножевые
  • Количество в наборе: от 1 до 120 шт.

Особенности

  • Компактный размер: подходит для установки в ограниченных пространствах
  • Надежная защита: предохраняет от перегрева и возгорания
  • Быстрая установка: легко монтируется и демонтируется
  • Широкий диапазон номинальных токов: подходит для различных применений
  • Доступная цена: экономичное решение для защиты электроцепей

Способ применения

  1. Определите номинальный ток предохранителя, который соответствует защищаемой цепи.
  2. Выберите предохранитель с соответствующим номинальным током и цветом.
  3. Установите предохранитель в держатель предохранителей.
  4. Зафиксируйте предохранитель поворотом или защелкиванием.

На что обратить внимание перед покупкой

  • Номинальный ток: должен соответствовать защищаемой цепи
  • Напряжение: должно быть не менее напряжения цепи
  • Тип контактов: должен соответствовать держателю предохранителей
  • Количество: выберите количество предохранителей, которое вам необходимо

Плоский предохранитель Mini Economic от Wurth – это простой и эффективный способ защиты электроцепей в вашей технике. Он обладает компактными размерами, надежной защитой и доступной ценой.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація