Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Анкер хімічний WIT-FIX
Анкер хімічний WIT-FIX - фото №1

Анкер хімічний WIT-FIX

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Анкер хімічний WIT-FIX

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0903470001
Немає в наявності
1 шт

Анкер хімічний WIT-FIX від Wurth: Надійність і Простота в одному флаконі!

Ви дбаєте про безпеку та надійність вашого будівельного чи монтажного проекту? Анкер хімічний WIT-FIX від Wurth – це ваш надійний партнер для кріплення та закріплення різних конструкцій. Вироблений з використанням передових технологій та високоякісних матеріалів, WIT-FIX забезпечує надійне з'єднання та довговічність.

Що ви отримаєте з Анкером хімічним WIT-FIX від Wurth?

  1. Надійне Кріплення: Анкер WIT-FIX забезпечує надійне кріплення на різних поверхнях, включаючи бетон, цеглу та камінь. Ви можете бути впевнені, що ваша конструкція залишиться на місці багато років.

  2. Простота установки: З Анкером WIT-FIX вам не потрібні складні інструменти або особливі навички. У комплекті йдуть 2 змішувачі, що робить процес встановлення швидким та зручним.

  3. Висока навантажувальна здатність: WIT-FIX здатний витримувати значні навантаження, роблячи його ідеальним для монтажу обладнання, рейок, профілів та інших конструкцій.

  4. Універсальність: Цей анкер підходить для широкого спектру завдань, від встановлення металевих конструкцій до закріплення освітлювальних приладів.

  5. Довговічність: Анкер WIT-FIX виготовлений з використанням високоякісних матеріалів, що забезпечує його тривалий термін служби.

З Анкером хімічним WIT-FIX від Wurth ви отримуєте надійне та довговічне рішення для ваших будівельних та монтажних завдань. Не пропустіть можливість зробити ваш проект більш надійним та міцним. Виберіть WIT-FIX - виберіть надійність та якість від Wurth!

Як використовувати Анкер хімічний WIT-FIX від Wurth:

  1. Підготуйте Поверхня: Поверхня, на яку ви плануєте встановити анкер, повинна бути чистою, сухою і не містити пилу або бруду. За потреби очистіть її за допомогою щітки або повітряного компресора.

  2. Виберіть Правильний Діаметр та Глибину: Визначте необхідний діаметр та глибину отвору у матеріалі, в який буде встановлений анкер. Це важливо для забезпечення надійного кріплення.

  3. Створіть отвір: Свердліть отвір потрібного діаметра та глибини. Переконайтеся, що отвір чистий і не містить уламків або пилу.

  4. Вставте Анкер: Вставте анкер у свердлений отвір. Зверніть увагу на правильне висунення анкера з отвору.

  5. Змішайте Розчинник: Анкер WIT-FIX поставляється з двома змішувачами. Використовуйте їх для ретельного змішування розчинника. Це важливо для активації хімічної реакції.

  6. Залийте розчинник: Залийте підготовлений розчинник в отвір, заповнюючи його повністю.

  7. Вставте Кріплення: Після заливки розчинника в отвір вставте елемент кріплення (наприклад, болт, гвинт або шпильку) в анкер і встановіть його в потрібне положення.

  8. Витримуйте час застигання: Дайте розчиннику висохнути і застигнути відповідно до зазначеного часу на упаковці. Це зазвичай триває кілька хвилин.

  9. Завершіть Установку: Після повного застигання розчинника елемент кріплення надійно закріплений у матеріалі.

Для чого потрібен Анкер хімічний WIT-FIX:

  • Кріплення Конструкцій: Анкери хімічні ідеально підходять для встановлення сталевих конструкцій, профілів, рейків та інших елементів, де необхідне надійне та міцне кріплення.

  • Будівництво та Монтаж: Їх широко використовують у будівництві та монтажі для закріплення різних елементів, таких як перила, сходи, підвісні стелі та інші.

  • Роботи в Камені та Бетоні: Анкери WIT-FIX ідеально підходять для кріплення в бетоні, цегли та інших кам'яних поверхнях.

  • Високе Навантаження: Вони забезпечують високу здатність до навантаження і можуть витримувати значні вагові навантаження.

Анкер хімічний WIT-FIX - це відмінне рішення для забезпечення міцного та надійного кріплення конструкцій, де важлива безпека та довговічність.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація