Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
DIN
Висота (h1)
Висота (m1)
Зовнішній привід (s1)
Клас міцності

Гайки

Топ товарів, що купуються

шестигранна гайка
шестигранна гайка
(арт. 03178)

DIN 934, сталь I6I / I8I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Шестигранні гайки, що відп..

2.6 грн/шт
Є в наявності
шестигранна гайка
шестигранна гайка
(арт. 03176)

DIN 934, сталь I6I / I8I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Шестигранні гайки, що відп..

2 грн/шт
Є в наявності
шестигранна гайка
шестигранна гайка
(арт. 03174)

DIN 934, сталь I6I / I8I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Шестигранні гайки, що відп..

0.8 грн/шт
Є в наявності
Шестигранна гайка низької форми самоконтрящаяся Wurth M6
Шестигранна гайка низької форми самоконтрящаяся Wurth M6
(арт. 03686)

DIN 985, сталь I6I / I8I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Шестигранні гайки з невели..

1.4 грн/шт
Є в наявності
Шестигранна гайка низької форми самоконтрящаяся Wurth M5
Шестигранна гайка низької форми самоконтрящаяся Wurth M5
(арт. 03685)

DIN 985, сталь I6I / I8I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Шестигранні гайки з невели..

1.3 грн/шт
Є в наявності
шестигранна гайка
шестигранна гайка
(арт. 03224)

DIN 934, нержавіюча сталь A2, без покриття Примітка DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673..

1.6 грн/шт
Є в наявності
шестигранна гайка
шестигранна гайка
(арт. 03108)

DIN 934, сталь I6I / I8I, без покриття Примітка Шестигранні гайки, що відповідають стандарту DIN 934..

3 грн/шт
Є в наявності
шестигранна гайка
шестигранна гайка
(арт. 032212)

DIN 934, нержавіюча сталь A2, без покриття Примітка DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673..

21.6 грн/шт
Є в наявності
⭐ Категорія товарівГайки
⭐ Кількість товарів у наявності50
⭐ Найдешевший товар0.3 грн
⭐ Найдорожчий товар6 046.7 грн

Гайки від Wurth: надійність та якість для ваших проектів

Гайки від Wurth являють собою високоякісні елементи кріплення, розроблені з урахуванням потреб професійних монтажників і широкого спектру застосувань у різних галузях. Компанія Wurth, відома своїми високими стандартами якості та довголіттям продукції, забезпечує надійність та міцність гайок для різних проектів.

Основні характеристики гайок від Wurth:

  1. Висока якість матеріалу:

    • Гайки виготовляються із міцних та стійких до корозії матеріалів, забезпечуючи тривалий термін служби та надійне кріплення.
  2. Розмаїття типів та розмірів:

    • Wurth пропонує широкий асортимент гайок: від стандартних шестигранних до самоконтрольних, з різними розмірами та різьбленнями, що дозволяє вибрати оптимальний варіант для будь-якого проекту.
  3. Відмінна продуктивність:

    • Гайки від Wurth гарантують надійне та міцне з'єднання, забезпечуючи стабільну продуктивність та безпеку монтажних конструкцій.
  4. Інноваційні технології:

    • Продукція Wurth часто ґрунтується на інноваційних технологіях, що дозволяє забезпечувати кращі характеристики та довговічність.
  5. Застосування в різних галузях:

    • Гайки від Wurth знаходять застосування у будівництві, автомобільній промисловості, машинобудуванні, електротехніці та інших сферах завдяки своїй універсальності та надійності.
  6. Довіра та репутація:

    • Компанія Wurth має довгу історію роботи на ринку, а її продукція заслужила довіру та повагу фахівців з усього світу.

Гайки від Wurth – це надійний вибір для тих, хто цінує якість, довговічність та продуктивність у своїх проектах. Їхня різноманітність та надійність роблять ці кріпильні елементи невід'ємною частиною монтажних та будівельних робіт, забезпечуючи надійне з'єднання та тривалий термін служби конструкцій.

Вибір правильних гайок є важливим для успішного завершення проектів.

Ось рекомендації щодо вибору гайок та їх застосування в різних роботах:

  1. Тип гайок:

    • Шестигранні гайки: Зазвичай використовуються для загального кріплення. Зручні у використанні.
    • Гайки, що самоконтруються: Запобігають мимовільному відкручування ідеальні для динамічних навантажень.
    • Фланцеві гайки: З ширшою основою забезпечують більш рівномірний розподіл тиску.
    • Зварні гайки: Використовуються для кріплення в металевих конструкціях.
  2. Розмір та різьблення:

    • Виберіть гайки з відповідним різьбленням та розміром, що підходять для болтів і гвинтів.
  3. Матеріал:

    • Сталеві гайки: Зазвичай застосовуються у стандартних умовах.
    • Нержавіючі гайки: Для ситуацій, де потрібна стійкість до корозії.
    • Латунні гайки: Використовуються в середовищах з високою вологістю.
    • Цинкові гайки: Запобігають корозії, хороші для зовнішнього використання.
  4. Вигляд роботи:

    • Будівництво: У будівництві використовуються шестигранні гайки, що широко застосовуються для кріплення будівельних конструкцій.
    • Автомобільні роботи: Для автомобілів часто використовуються гайки, що самоконтрюються, тому що вони запобігають відкручування під впливом вібрацій.
    • Машинобудування: Тут потрібні різноманітні типи гайок залежно від конкретних механічних вимог.
  5. Умови експлуатації:

    • Екстремальні умови: В умовах високих навантажень, вібрацій або корозії вибирайте гайки, стійкі до таких впливів.
    • Стандартні умови: Для загальних робіт підійдуть стандартні сталеві гайки.

Важливо враховувати ці фактори та конкретні вимоги вашого проекту при виборі гайок від Wurth чи інших виробників. Правильний вибір гайок забезпечить надійне кріплення та підвищить загальну безпеку та надійність ваших конструкцій.