Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
шестигранна гайка - фото №1шестигранна гайка - фото №2
шестигранна гайка - фото №1
шестигранна гайка - фото №2

шестигранна гайка

DIN 934, сталь I6I / I8I, оцинкована
ГАЙКА-DIN934-I8I-SW13-A2K-M8

Номер товару 03178
В наявності

Ціна:
2.64 грн/шт

шестигранна гайка

Номер товару 03178

2.64 грнБез ПДВ: 2.20 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 934, сталь I6I / I8I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

Шестигранні гайки, що відповідають стандарту DIN 934, не витримують випробувальних навантажень згідно DIN EN ISO 898-2.

Для наочності клас міцності позначений двома вертикальними смугами перед індексом міцності і позаду нього.

DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).

Написати відгук