Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Акум. світлодіодн. налобн. ліхтар Ergopower PETITE
Акум. світлодіодн. налобн. ліхтар Ergopower PETITE - фото №1

Акум. світлодіодн. налобн. ліхтар Ergopower PETITE

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 2

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Акум. світлодіодн. налобн. ліхтар Ergopower PETITE

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0827809634
Немає в наявності
1 шт
0827809637
В наявності
1 шт
1 827 грн

Акумуляторний світлодіодний налобний ліхтар Ergopower PETITE: ваш надійний помічник у темряві

На що звернути увагу при покупці

  • Яскравість: ліхтар повинен бути достатньо яскравим, щоб освітлювати робочу зону.
  • Час роботи: ліхтар повинен працювати досить довго без підзарядки.
  • Регулювання фокусу: ліхтар повинен мати можливість регулювати фокус, щоб можна було висвітлювати як ближні, так і та далекі об'єкти.
  • Зручність носіння: ліхтар повинен бути зручним і не повинен натирати голову.
  • Захист від води та пилу: ліхтар повинен бути захищений від води та пилу, якщо він буде використовуватись у складних умовах.

Основні характеристики

  • Тип лампи: світлодіодна
  • Яскравість: 100 лм
  • Час роботи: до 5 годин
  • Режими роботи: 3 (максимальний, економічний, миготливий)
  • Фокусування: так
  • Живлення: акумулятор Li-Ion
  • Захист від води та пилу: IP44
  • Вага: 100 г

Особливості використання

  • Ліхтар повинен зберігатися в сухому та прохолодному місці.
  • Перед використанням ліхтаря необхідно зарядити акумулятор.
  • Ліхтар не можна використовувати поблизу легкозаймистих матеріалів.
  • Не дивіться прямо у світлодіодний ліхтар.

Переваги

  • Яскраве світло: ліхтар забезпечує яскраве світло, яке дозволяє працювати в умовах поганого освітлення.
  • Довгий час роботи: ліхтар працює до 5 годин без підзарядки.
  • Регулювання фокусу: ліхтар дозволяє регулювати фокус, щоб можна було висвітлювати як ближні, так і далекі об'єкти.
  • Зручність носіння: ліхтар зручний і не натирає голову.
  • Захист від води та пилу: ліхтар захищений від води та пилу, що дозволяє використовувати його в складних умовах.

Акумуляторний світлодіодний налобний ліхтар Ergopower PETITE – це відмінний вибір для тих, хто шукає надійний та функціональний ліхтар для роботи в темряві. Він має яскраве світло, тривалий час роботи, зручну конструкцію і захищений від води та пилу.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація