- Назад
- Каталог товарів
- Обладнання майстерень
- Освітлення, батареї, ЗП
- Ліхтарі робочого освітлення
- Акумуляторний налобний ліхтар
- Акум. світлодіодн. налобн. ліхтар Ergopower PETITE
- Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETIT, 200LM
Способи доставки
Опис продукту:
Два рівні освітлення:
Інструкція:
Ємність акумулятора / батареї | 600 мАгод |
Індекс передачі кольору (CRI), мін. | 80 |
Довжина кабелю | 1 м |
Матеріал | Пластик/ метал |
Номінальна напруга | 5 В/пост.струму |
Світловий потік, мін./мак. | 100 / 200 лм |
Ступінь захисту IP | IP 65 |
Температура кольору | 6500 K |
Тип акумулятора / батареї | Літій-полімер |
Час зарядки | 2,5 год |