Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE

Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №1Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №2Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №3Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №4
Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №1
Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №2
Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №3
Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №4

Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE

Долото гостре 250 мм Wurth SDS-PLUS, RED LINE
-арт. 1668861250

Номер товару 1668861250
В наявності
Ціна:
153.6 грн/шт

Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE

Номер товару 1668861250

153.6 грнБез ПДВ: 128 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Долото гостре 250 мм Wurth SDS-PLUS RED LINE: Переваги та застосування

  1. Універсальне застосування:

    • Долото Wurth SDS-PLUS RED LINE з довжиною 250 мм є універсальним інструментальним рішенням для демонтажу різних матеріалів, таких як цегла, бетон і газоблок.

  2. Ефективність демонтажу:

    • Спеціально розроблене гостре долото забезпечує ефективне та швидке виконання робіт з демонтажу, дозволяючи легко долати опір матеріалів.

  3. Міцність та надійність:

    • Виготовлене з високоякісних матеріалів, долото має міцність і надійність, що забезпечує довгий термін служби інструменту при інтенсивному використанні.

  4. Сумісність з перфораторами SDS PLUS:

    • Однією з ключових переваг є сумісність з будь-яким перфоратором, який використовує стандарт SDS PLUS. Це розширює можливості застосування інструменту, роблячи його придатним для широкого спектру завдань.

  5. Ергономічний дизайн:

    • Долото має ергономічну конструкцію, що полегшує роботу та зменшує втому оператора при тривалому використанні.

  6. Професійний вибір:

    • Wurth, як виробник, відомий своїми високотехнологічними та професійними рішеннями в галузі інструментів. Долото SDS-PLUS RED LINE не є винятком та відповідає високим стандартам якості.

  7. Результативність та економія часу:

    • Завдяки своїй конструкції та характеристикам, долото Wurth SDS-PLUS RED LINE забезпечує не тільки високу результативність, а й економію часу при виконанні будівельних та ремонтних робіт.

З долотом гострого типу Wurth SDS-PLUS RED LINE демонтаж стає ефективним, простим та надійним процесом, що робить його незамінним інструментом для професійних будівельників та майстрів.

Написати відгук