Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø16 мм 450 мм

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø16 мм 450 мм - фото №1Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø16 мм 450 мм - фото №2
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø16 мм 450 мм - фото №1
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø16 мм 450 мм - фото №2

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø16 мм 450 мм

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø16 мм 450 мм
-арт.1668051645

Номер товару 1668051645
В наявності

Ціна:
693.6 грн/шт

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø16 мм 450 мм

Номер товару 1668051645

693.6 грнБез ПДВ: 578 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Відкрийте для себе перевагу бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø16 мм:

  • Чудові характеристики: Діаметр 16 мм та загальна довжина 450 мм забезпечують ідеальні параметри для різноманітних завдань свердління.

  • Ефективність свердління: Робоча довжина вражаючих 380 мм робить цей бур ідеальним вибором для точного та глибокого свердління в бетоні, цегли, піноблоку та газобетоні.

  • Універсальність використання: Сумісний з будь-яким перфоратором SDS PLUS, забезпечуючи широкий спектр можливостей при виконанні будівельних та ремонтних робіт.

  • Професійна якість: Розроблений і вироблений компанією Wurth, цей бур став вибором професіоналів завдяки надійності та довговічності.

Необмежені можливості свердління чекають на вас із буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø16 мм. Зробіть свою роботу швидкою, точною та ефективною з надійним інструментом від Wurth!

Написати відгук

   

Інформація про продукт