- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по каменю
- Бур SDS plus
- Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO
- Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø14 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø14 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø14 мм 160 мм
-арт.1668051416
Способи доставки
Відкрийте для себе перевагу бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø14 мм:
Чудові характеристики: Діаметр 14 мм та загальна довжина 160 мм забезпечують ідеальні параметри для різноманітних завдань свердління.
Ефективність свердління: Робоча довжина вражаючих 90 мм робить цей бур ідеальним вибором для точного та глибокого свердління в бетоні, цегли, піноблоку та газобетоні.
Універсальність використання: Сумісний з будь-яким перфоратором SDS PLUS, забезпечуючи широкий спектр можливостей при виконанні будівельних та ремонтних робіт.
Професійна якість: Розроблений і вироблений компанією Wurth, цей бур став вибором професіоналів завдяки надійності та довговічності.
Необмежені можливості свердління чекають на вас із буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø14 мм. Зробіть свою роботу швидкою, точною та ефективною з надійним інструментом від Wurth!
Каталог Würth