Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм - фото №1Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм - фото №2Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм - фото №3Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм - фото №4Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм - фото №5
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм - фото №1
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм - фото №2
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм - фото №3
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм - фото №4
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм - фото №5

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм
-арт.1668051245

Номер товару 1668051245
В наявності

Ціна:
420 грн/шт

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм

Номер товару 1668051245

420 грнБез ПДВ: 350 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Відкрийте для себе перевагу бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм:

  • Чудові характеристики: Діаметр 12 мм та загальна довжина 450 мм забезпечують ідеальні параметри для різноманітних завдань свердління.

  • Ефективність свердління: Робоча довжина вражаючих 380 мм робить цей бур ідеальним вибором для точного та глибокого свердління в бетоні, цегли, піноблоку та газобетоні.

  • Універсальність використання: Сумісний з будь-яким перфоратором SDS PLUS, забезпечуючи широкий спектр можливостей при виконанні будівельних та ремонтних робіт.

  • Професійна якість: Розроблений і вироблений компанією Wurth, цей бур став вибором професіоналів завдяки надійності та довговічності.

Необмежені можливості свердління чекають на вас із буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм. Зробіть свою роботу швидкою, точною та ефективною з надійним інструментом від Wurth!

Написати відгук

   

Інформація про продукт