Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм - фото №1Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм - фото №2Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм - фото №3Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм - фото №4Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм - фото №5
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм - фото №1
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм - фото №2
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм - фото №3
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм - фото №4
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм - фото №5

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм
-арт.1668051216

Номер товару 1668051216
В наявності

Ціна:
177 грн/шт

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм

Номер товару 1668051216

177 грнБез ПДВ: 147.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Відкрийте для себе перевагу бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм:

  • Чудові характеристики: Діаметр 12 мм та загальна довжина 160 мм забезпечують ідеальні параметри для різноманітних завдань свердління.

  • Ефективність свердління: Робоча довжина вражаючих 90 мм робить цей бур ідеальним вибором для точного та глибокого свердління в бетоні, цегли, піноблоку та газобетоні.

  • Універсальність використання: Сумісний з будь-яким перфоратором SDS PLUS, забезпечуючи широкий спектр можливостей при виконанні будівельних та ремонтних робіт.

  • Професійна якість: Розроблений і вироблений компанією Wurth, цей бур став вибором професіоналів завдяки надійності та довговічності.

Необмежені можливості свердління чекають на вас із буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм. Зробіть свою роботу швидкою, точною та ефективною з надійним інструментом від Wurth!

Написати відгук

   

Інформація про продукт