Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Свердло по плитці та склу QUADRO, D5-L70 мм

Свердло по плитці та склу QUADRO, D5-L70 мм - фото №1

Свердло по плитці та склу QUADRO, D5-L70 мм

Свердло по плитці та склу QUADRO, D5-L70MM {арт. 1641015070}

Номер товару 1641015070
В наявності

Ціна:
96 грн/шт

Свердло по плитці та склу QUADRO, D5-L70 мм

Номер товару 1641015070

96 грнБез ПДВ: 80 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для свердління отворів у керамічній плитці, керамограніті, склі.

Висока зносостійкість.


Висока продуктивність свердління.
Виготовлене з інструментальної сталі з ріжучими твердосплавними крайками із надміцного карбідового сплаву, характеризується збільшеним ресурсом роботи і високою точністю виконаних отворів.


Чистий результат без сколів і тріщин.
Підходить для свердління на малих обертах і без сильного натиску на інструмент.


Шестигранний хвостовик (HEX).

  • Надійно фіксується в патроні, що виключає можливе прокручування в інструменті.
  • Свердло може встановлюватися як оснащення для дрилів, шурупокрутів і свердлильних верстатів.

Написати відгук