Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø10мм

Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø10мм - фото №1Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø10мм - фото №2
Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø10мм - фото №1
Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø10мм - фото №2

Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø10мм

Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø10мм
{арт. 1457235010}

Номер товару 1457235010
В наявності

Ціна:
378 грн/шт

Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø10мм

Номер товару 1457235010

378 грнБез ПДВ: 315 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Спеціально розроблений алмазний свердло для сухого свердління навіть найтвердіших матеріалів, таких як керамограніт. Для використання на кутових шліфувальних машинах

Надзвичайно швидке буріння

за рахунок вакуумного алмазного покриття

До Ø 14 мм зі спеціальним воском, що охолоджує

Легке видалення серцевини

  • < Ø 50 мм з бічними пазами
  • Від Ø 50 мм з бічними прорізами та додатковими отворами

Сповіщення

  • Вода не потрібна!
  • Регулювання швидкості не потрібне.
  • Свердла мають збільшений розмір приблизно від 0,5 до 1 мм. Це полегшує подальше свердління (наприклад, свердлом по кам'яній кладці) у надрах і, таким чином, запобігає пошкодженню плитки.

Написати відгук