Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Скло захисне змінне для маски зварювальника STELLA, зовнішнє

Скло захисне змінне для маски зварювальника STELLA, зовнішнє - фото №1

Скло захисне змінне для маски зварювальника STELLA, зовнішнє

Скло захисне змінне для маски зварювальника STELLA, зовнішнє -арт. 0984700665

Номер товару 0984700665
Немає в наявності

Опис товару:

Захистне скло для зварювальної маски Stella є важливим аксесуаром як для професійних зварювальників, так і для любителів, які цінують здоров'я своїх очей. Це скло призначене для зовнішньої установки на маску зварювальника та забезпечує високий рівень захисту від небезпечних зварювальних променів.

Переваги:

  • Виняткова міцність: Захисне скло для зварювальної маски Stella виготовлено з високоякісного матеріалу, який має видатну міцність і стійкість до ударів.
  • Високий рівень захисту: Це скло забезпечує надійний захист від небезпечних зварювальних променів, запобігаючи їх попаданню в очі зварювальникові.
  • Проста установка: Встановлення захисного скла на маску зварювальника Stella здійснюється легко, не вимагаючи спеціальних знань або навичок.
  • Широкий огляд: Захисне скло забезпечує відмінний огляд при зварюванні, не обмежуючи свободу руху голови зварювальника.

Характеристики:

  • Матеріал: Високоякісний матеріал.
  • Товщина: 2 мм.
  • Розмір: Сумісність із масками Stella.
  • Габарити: Довжина 108 мм, ширина 50 мм.
  • Вага: 35 р.

Висновок:

Захисне скло для зварювальної маски Stella є невід'ємною частиною обладнання для будь-якого зварювальника. Воно забезпечує високий рівень захисту та комфорту під час роботи, а також відрізняється міцністю та довговічністю. Безпечне зварювання – це ключ до успіху та поваги, і придбання цього товару виправдає ваші очікування.

Написати відгук

   

Інформація про продукт