Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям TIGERFLEX W-230, пара, розмір 10

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям TIGERFLEX W-230, пара, розмір 10 - фото №1Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям TIGERFLEX W-230, пара, розмір 10 - фото №2Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям TIGERFLEX W-230, пара, розмір 10 - фото №3
Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям TIGERFLEX W-230, пара, розмір 10 - фото №1
Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям TIGERFLEX W-230, пара, розмір 10 - фото №2
Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям TIGERFLEX W-230, пара, розмір 10 - фото №3

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям TIGERFLEX W-230, пара, розмір 10

Рукавиці для захисту від порізів TIGERFLEX W-230, LEVEL C, нітрил, пара, р.10 -арт. 0899451360

Номер товару 0899451360
Немає в наявності

Рукавички з нітриловим покриттям для максимального захисту від порізів.

Підходять для роботи з гострими інструментами, заготовками при обробці металевих деталей, пластмасових профілів, алюмінію та інше. Також для використання у виробництві скляних виробів.

  • Висока стійкість до порізів і стирання за рахунок HPPE волокон в поєднанні зі скловолокном (13 калібр)
  • Долоні з покриттям зі спіненого нітрилу з

    додатковим "тигровими" смужками

  • Дихаючі, з гарним захопленням, приємні для носіння
  • Хороше захоплення мокрих і сухих предметів
  • Добре прилягають і відрізняються гнучкістю
  • Еластична манжета

Колір основи: блакитний / чорний

Колір додаткових «тигрових» смужок: сірий

Відповідає стандартам EN420 + EN388
Захисні характеристики : 443C


Робота з гострими інструментами і заготовками при обробці металевих деталей, пластмасових профілів, алюмінію та ін., А також для використання в скляної промисловості.

Написати відгук

   

Інформація про продукт