- Назад
- Головна
- Технічна хімія
- Засоби очищення та догляду
- Засоби для миття тіла
- Миючий засіб, для рук
- Очисник для рук Basic
- Засіб для очищення рук Базовий
1 175 грн
Очищувач для рук від легких / сильних забруднень з натуральними частинками для відлущування.
Дбайливо очищає шкіру
Високо-концентровані активні речовини в поєднанні з м'якими природними відлущувальними частинками для ідеально чистих рук
Скоригований з урахуванням природного pH-значення шкіри
Не містить мила
Протестований дерматологами
біорозкладані, відлущувальну речовина на деревній основі
Не містить луги, розчинники і силікон
Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на результатах і досвіді проведених випробувань. Перед кожним застосуванням перевірте дію продукту. В силу безлічі способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру за винятком передбачених договором консультаційних послуг, а також в разі навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми зберігаємо за собою право на внесення технічних змін і на подальше поліпшення.
pH-значення / умови | 5,5 / при 20 ° C |
Запах / аромат | Лимон |
Зміст | 10 л |
Колір | Світло-коричневий |
Не містить силікону | Так |
Продуктивність (оцінка в балах) | 2 з 5 балів |
Стійкість при зберіганні, з моменту виготовлення / умови | 30 місяць / зберігати в щільно закритому вигляді, в сухому, прохолодному і провітрюваному місці. Берегти від морозу, спеки і попадання сонячних променів. Чи не спорожняти ємності з використанням стисн |