Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Очисник для рук Basic

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Очисник для рук Basic

  • pH-значення / умови: 5,5 / при 20 ° C
  • Зміст: 10 л
  • Колір: Світло-коричневий
  • Не містить силікону: Так
  • Продуктивність (оцінка в балах): 2 з 5 балів
  • Стійкість при зберіганні, починаючи з моменту виготовлення, умов: 30 місяць / зберігати в щільно закритому вигляді, в сухому, прохолодному і провітрюваному місці. Берегти від морозу, спеки і попадання сонячних променів. Чи не спорожняти ємності з використанням стисн

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Версії товару Очисник для рук Basic

Номер товару Кількість ОУ
Ціна/ОУ
0893900015
Є в наявності
1 шт
1 175 грн

Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація