Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Силікон SUPER-RTV, сірий, 200 ml - фото №1

Силікон SUPER-RTV, сірий, 200 ml

Силікон Wurth SUPER-RTV сірий 200 мл
У складі силіконового клею / герметика Super RTV відсутні інгредієнти, що вимагають маркування
ГЕРМЕТИК-HTEMP- (SUPER-RTV) -GREY-200ML

Номер товару 08933316
Предзамовлення

Ціна:
1 001.7 грн/шт

Силікон SUPER-RTV, сірий, 200 ml

Номер товару 08933316

1 001.7 грнБез ПДВ: 834.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Високоякісний герметик для використання в промисловості та для автосервісу.

Виняткова стійкість до моторних і трансмісійних масл, холодоагентів і антифризу.
Може використовуватися в критичних областях, в яких ущільнення контактує з різними агресивними рідинами.

Не викликає корозії, тому не робить негативного впливу на електронні компоненти і лямбда-зонди.

Легко дозувати без використання допоміжних засобів.
Продукт рівномірно наноситься за один прохід, утворюючи рівні бортики.

Економічний у застосуванні.
Герметик в балончику зі стисненим повітрям.

  • Повне використання вмісту, без залишків.
  • Не засихає у дозаторі.

Стійкий до високих температур.
Термостійкість: -60° C до + 260 ° C. Тимчасово: +315 ° C

Виготовлено відповідно до німецького стандарту якості.
Відповідає вимогам провідних автовиробників.

Колір: сірий.
Доступні додаткові кольорові рішення: чорний – арт 089333312; червоний – арт 089333316.

Примітка: Оптимальна адгезія досягається на чистих і сухих поверхонь. Старі ущільнювальні матеріали необхідно видалити повністю від ущільнювальної поверхні.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки