Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Силикон Wurth SUPER-RTV красный 200 мл

Силикон Wurth SUPER-RTV красный 200 мл - фото №1

Силикон Wurth SUPER-RTV красный 200 мл

Силикон Wurth SUPER-RTV красный 200 мл
В составе силиконового клея/герметика Super RTV отсутствуют ингредиенты, требующие маркировки
ГЕРМЕТИК-СИЛИКОН.-HITEMP-(SUPER-RTV)-RED

Номер товара 08933312
В наличии

Цена:
945 грн/шт

Силикон Wurth SUPER-RTV красный 200 мл

Номер товара 08933312

945 грнБез НДС: 787.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Высококачественный герметик для использования в промышленности и для автосервиса.

Исключительная стойкость к моторных и трансмиссионным маслам, хладагентам и антифризу.
Может использоваться в критических областях, в которых уплотнение контактирует с различными агрессивными жидкостями.

Не вызывает коррозии, поэтому не оказывает негативного влияния на электронные компоненты и лямбда-зонды.

Легко дозировать без использования вспомогательных средств.
Продукт равномерно наносится за один проход, образуя уровне бортики.

Экономический в применении.
Герметик в баллончике со сжатым воздухом.

  • Полное содержимое, без остатков.
  • Не засыхает в дозаторе.

Устойчивый к высоким температурам.
Термостойкость: -60 ° C до + 260 ° C. Временно: +315 ° C

Изготовлено в соответствии с немецким стандартом качества.
Соответствует требованиям ведущих автопроизводителей.

Цвет: черный.
Доступные дополнительные цветовые решения: черный - арт 089333311; серый - арт 089333316.

Примечание: Оптимальная адгезия достигается на чистых и сухих поверхностей. Старые уплотнительные материалы необходимо удалить полностью от уплотнительной поверхности.

Написать отзыв

   

Информация о продукте