Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897 8х79 мм

Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897 8х79 мм - фото №1Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897 8х79 мм - фото №2Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897 8х79 мм - фото №3Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897 8х79 мм - фото №4
Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897 8х79 мм - фото №1
Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897 8х79 мм - фото №2
Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897 8х79 мм - фото №3
Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897 8х79 мм - фото №4

Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897 8х79 мм

Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897 8х79 мм
-арт. 0710740080

Номер товару 0710740080
В наявності

Ціна:
954 грн/шт

Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897 8х79 мм

Номер товару 0710740080

954 грнБез ПДВ: 795 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Надзвичайно міцне спіральне свердло для видалення точкового зварювання з магмовим багатошаровим покриттям.

Застосовується при ремонті кузовних частин автомобілів

Міцність до 1200 Н/мм²

Спеціальне багатошарове покриття Magma

  • До 9 разів довший термін служби інструменту в порівнянні зі свердлами для точкового зварювання без покриття
  • До удвічі більший термін служби в порівнянні зі звичайними

Спеціальне багатошарове покриття Magma

  • Термін служби до 9 разів довше порівняно зі свердлами для точкового зварювання без покриття
  • Термін служби до 2 разів довше, ніж традиційні покриття (термостійкі до 800°), напр., TiN
  • Швидкість різання до 50% вища порівняно зі свердлами для точкового зварювання без покриття

Дуже стабільна геометрія наконечника для складних умов свердління за допомогою всіх поширених ручних дрилів


Оптимізована геометрія наконечника

  • Більш тривалий термін служби порівняно з традиційними свердлами для точкового зварювання

Відмінне центрування свердла в отворах точкового зварювання та прецизійних отворах

  • Точка центрування 115 °

Свердління без задирок

  • Кут при вершині 180° на кутах свердління

Написати відгук

   

Інформація про продукт