Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-6X66 мм

Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-6X66 мм - фото №1Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-6X66 мм - фото №2Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-6X66 мм - фото №3Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-6X66 мм - фото №4
Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-6X66 мм - фото №1
Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-6X66 мм - фото №2
Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-6X66 мм - фото №3
Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-6X66 мм - фото №4

Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-6X66 мм

Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897-6X66 мм {арт. 0710740060}

Номер товару 0710740060
В наявності

Ціна:
896.8 грн/шт

Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-6X66 мм

Номер товару 0710740060

896.8 грнБез ПДВ: 747.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Надзвичайно міцне спіральне свердло для видалення точкового зварювання з магмовим багатошаровим покриттям.

Застосовується при ремонті кузовних частин автомобілів

Міцність до 1200 Н/мм²

Спеціальне багатошарове покриття Magma

  • До 9 разів довший термін служби інструменту в порівнянні зі свердлами для точкового зварювання без покриття
  • До удвічі більший термін служби в порівнянні зі звичайними

Спеціальне багатошарове покриття Magma

  • Термін служби до 9 разів довше порівняно зі свердлами для точкового зварювання без покриття
  • Термін служби до 2 разів довше, ніж традиційні покриття (термостійкі до 800°), напр., TiN
  • Швидкість різання до 50% вища порівняно зі свердлами для точкового зварювання без покриття

Дуже стабільна геометрія наконечника для складних умов свердління за допомогою всіх поширених ручних дрилів


Оптимізована геометрія наконечника

  • Більш тривалий термін служби порівняно з традиційними свердлами для точкового зварювання

Відмінне центрування свердла в отворах точкового зварювання та прецизійних отворах

  • Точка центрування 115 °

Свердління без задирок

  • Кут при вершині 180° на кутах свердління

Написати відгук

   

Інформація про продукт