- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по металу
- Свердло для точкових швів
- Свердло д/точк. зварювання HSCo
- Свердло для точкового зварювання HSCo, Ø8мм
Свердло для точкового зварювання HSCo, Ø8мм
Свердло для точкового зварювання HSCo
СВЕРЛО-SHWSPKT-HSCO-D8MM
ZEBRA
Способи доставки
Для простого видалення точкових зварних швів
Спеціальне свердло для видалення точкових зварних швів
Фіксований центруючий наконечник - кернування не потрібне
Покращений центруючий наконечник PLUS також придатний для застосування на листовому металі підвищеної міцності
Оптимізована геометрія наконечника забезпечує більш тривалий термін служби в порівнянні зі звичайними свердлами для точкового зварювання.
Покриття HSCo подовжує термін служби різальних кромок
Висока частота обертання:
Ø 6 до 1100 об / хв
Ø 8 до 850 об / хв
Примітка
Поради щодо збільшення терміну служби центруючого наконечника:
Не використовуйте в дрилях з ударними патронами або шпинделями.
Налаштуйте дриль на відповідну частоту обертання; задана частота обертання пневматичних дрилів занадто висока.
Розмір короткої частини (L3) | 33 мм |
Розмір довгої частини (L2) | 165 мм |
Розмір наконечника (D2) | 5 мм |
Довжина (L3) | 165 мм |
Каталог Würth