- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по металу
- Свердло ступінчасте, спіральне
- Свердло спіральн. ступінч. HSS Multi Performance TiAlN
- Свердло спіральне ступінчасте HSS Multi Performance TiAlN, D6-30мм
Свердло спіральне ступінчасте HSS Multi Performance TiAlN, D6-30мм
Свердло ступінчасте HSS-MULTI-PERFM-(D6-30MM), ZEBRA {арт. 0694458630}
Багатофункціональні ступінчасті свердла останнього покоління з покриттям TiAIN для досягнення максимального терміну служби, значно більш швидкого свердління з безшумною обробкою, а також значно зменшеним утворенням задирок при обробці майже всіх тонкостінних матеріалів, таких як звичайна сталь міцністю до 1300 Н / мм2, нержавіюча сталь, алюміній , чавун, латунь, бронза, дерево і пластмаси.
Термін служби збільшений в 9 разів, а швидкість різання - на 50%
в порівнянні зі звичайними ступінчастими свердлами без покриття
Поліпшене центрування і до 100% більш швидке точкове свердління
Ексклюзивне швидкісне шліфування
Прискорення всього процесу буріння
Значно менше зусилля подачі
Оптимізована геометрія різання
Абсолютно плавний хід без защемлення свердла в отворі
Відсутня деформація листового металу
Покращена округлість отворів
Значно зменшено утворення задирок на кромках
Зусилля, що прикладається до інструменту в процесі свердління, зменшено на 80%
Оптимізований профіль різання з більш плавними переходами між окремими ступенями
3-гранний хвостовик
Відсутнє скручування свердлильного патрона: більш швидка і зручна робота
Оптимальна передача сил
Захист свердлильного патрона від пошкоджень
Для відкриття і закриття свердлильного патрона потрібне незначне зусилля
Примітка
Відповідність ступінчастих свердел і матеріалів див. Оглядові таблиці.