Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Свердло спіральне ступінчасте HSS Performance, D6-30мм

Свердло спіральне ступінчасте HSS Performance, D6-30мм - фото №1Свердло спіральне ступінчасте HSS Performance, D6-30мм - фото №2Свердло спіральне ступінчасте HSS Performance, D6-30мм - фото №3
Свердло спіральне ступінчасте HSS Performance, D6-30мм - фото №1
Свердло спіральне ступінчасте HSS Performance, D6-30мм - фото №2
Свердло спіральне ступінчасте HSS Performance, D6-30мм - фото №3

Свердло спіральне ступінчасте HSS Performance, D6-30мм

Свердло ступеневу спіральне
ZEBRA

Номер товару 0694453630
Немає в наявності

Нове покоління високопродуктивних східчастих свердл.

Значно швидше свердління з плавним ходом і зменшеним утворенням задирок при обробці тонких заготовок із звичайної сталі (з міцністю до 900 Н/м²), алюмінію, чавуну, латуні, бронзи, дерева та пластмаси.


Термін служби у 4 рази довший

Порівняно з порівнянними свердлами з прямою ріжучою кромкою.


Покращене центрування та свердління, до 100% швидше

Ексклюзивна швидкісна фаска


Прискорення всього процесу свердління

Значно менше зусилля подачі


Оптимізована геометрія різання

  • Абсолютно плавний хід
  • Не утворює деформацій листа
  • Поліпшена округлість каналу

  • Значно зменшено утворення задирок

Зусилля, що діє на інструмент у процесі свердління, знижено до 80%.

Оптимізований хід ріжучої кромки з плавнішими переходами між окремими етапами.


3 пази на хвостовику

  • Вимкнено прокрутку в патроні
  • Оптимальна передача потужності
  • Захист свердлувального патрона від пошкоджень
  • Для відкриття та закриття свердлильного патрона потрібно невелике зусилля

Написати відгук