Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Різьбова плашка HSS M4 Wurth - фото №1

Різьбова плашка HSS M4 Wurth

Різьбова плашка HSS M4 Wurth
плашки-HSS-DIN223-M4

Номер товару 06524
В наявності

Ціна:
302.4 грн/шт

Різьбова плашка HSS M4 Wurth

Номер товару 06524

302.4 грнБез ПДВ: 252 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Область застосування:

  • Для нарізування зовнішнього метричного різьблення зі стандартним кроком.

Особливості моделі: 

  • Для правого різьблення 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вага: 6 г
  • Для метричної різьби за DIN13

Технічні характеристики: 

  • різьблення: М4
  • Крок: 0.7 мм
  • Зовнішній діаметр: 20 мм
  • Висота: 5 мм
  • Оброблювані матеріали: сталі, чавун

Написати відгук

   

Інформація про продукт