Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Різьбова плашка HSS M16 Wurth - фото №1

Різьбова плашка HSS M16 Wurth

Різьбова плашка HSS M16 Wurth
плашки-HSS-DIN223-M16

Номер товару 065216
В наявності

Ціна:
1 460.3 грн/шт

Різьбова плашка HSS M16 Wurth

Номер товару 065216

1 460.3 грнБез ПДВ: 1 217 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Область застосування:

  • Для нарізування зовнішнього метричного різьблення зі стандартним кроком.

Особливості моделі: 

  • Для правого різьблення 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вага: 6 г
  • Для метричної різьби за DIN13

Технічні характеристики: 

  • різьблення: М16
  • Крок: 2 мм
  • Зовнішній діаметр: 38 мм
  • Висота: 14 мм
  • Оброблювані матеріали: сталі, чавун

Написати відгук

   

Інформація про продукт