Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Різьбова плашка HSS M12 Wurth - фото №1

Різьбова плашка HSS M12 Wurth

Різьбова плашка HSS M12 Wurth
плашки-HSS-DIN223-M12

Номер товару 065212
В наявності

Ціна:
584.2 грн/шт

Різьбова плашка HSS M12 Wurth

Номер товару 065212

584.2 грнБез ПДВ: 486.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Область застосування:

  • Для нарізування зовнішнього метричного різьблення зі стандартним кроком.

Особливості моделі:

  • Для правого різьблення 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вага: 6 г
  • Для метричної різьби за DIN13

Технічні характеристики:

  • Різьблення: M12
  • Крок: 1.75 мм
  • Зовнішній діаметр: 38 мм
  • Висота: 14 мм
  • Оброблювані матеріали: сталі, чавун

Написати відгук

   

Інформація про продукт