Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм

Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм - фото №1Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм - фото №2
Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм - фото №1
Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм - фото №2

Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм

Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм
ПЛОСК.ДОЛОТО-PLUS-LS-L250-B20MM
ZEBRA

Номер товару 0648862250
В наявності

Ціна:
600 грн/шт576 грн/шт

Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм

Номер товару 0648862250

600 грн576 грнБез ПДВ: 480 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Плоске долото нового покоління преміум-класу з інструментальним патроном SDS-plus.

  • Оптимізований захист від заклинювання;
  • Нова форма зубила запобігає заклиненню та знижує тертя;
  • Висока швидкість обробки;
  • Конструкція, що самозаточується, дозволяє знімати більше матеріалу за менший час і забезпечує високу продуктивність знімання протягом усього терміну служби інструменту;
  • Термін служби збільшено на 200% порівняно зі стандартними версіями;
  • Розширена робоча зона.

Написати відгук