- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по каменю
- Бур SDS plus
- Бур SDSPLUS Ø10,5 160мм
Бур SDSPLUS Ø10,5 160мм
Бур SDSPLUS Ø10,5 160мм
DRL-HAM-PLUS-D10,5-L160-WL100MM
ЧЕРВОНА ЛІНІЯ
Способи доставки
Надійний ударний дриль з високими експлуатаційними характеристиками.
Забезпечує плавне свердління.
Наконечник з карбіду вольфраму плавно відводить пил від свердління і забезпечує оптимальний хід свердління.
Підвищена довговічність
Посилений карбідний елемент з зміцнюючих фазами забезпечує підвищену довговічність.
Підвищена стійкість до руйнування
Посилення сердечника спіралі бурового долота робить це можливим.
Примітка. Посилення арматури може бути пробурено тільки з дозволу інженера-будівельника з великою довжиною свердла, попередніми свердлом з коротким свердлом такого ж діаметру!
Діаметр (Ø) | 10,5 мм |
Довжина | 160 мм |
Робоча довжина | 100 мм |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |