- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по каменю
- Бур SDS plus
- Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario
- Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø6мм 110мм
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø6мм 110мм
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø6мм 110мм
БУР-PLUS-DUO-SV-D6,0-L110-AL50
Цілісний бур із посиленою головкою з 2 фрезами, наконечником і спіральною канавкою Vario з армуванням у центрі
Що істотно підвищує швидкість буріння.
Виготовлений із високоякісного спеціалізованого сплаву, що практично не зазнає руйнування навіть при максимальних навантаженнях.
Свердління на високих швидкостях
Оптимальний кут при вершині та асиметрично розташовані пази на ріжучих кромках забезпечують покращене зчеплення.
Оптимальні показники буріння з армованими фасками
Армовані елементи з твердого металу з помітно армованими фасками істотно знижують можливість заїдання бура на армованих фасках і підвищують опір.
Точне буріння
За рахунок спеціального наконечника, що самоцентрується.
Значне підвищення швидкості свердління та покращення видалення пилу та підвищений захист від поломки
Спіральна канавка Vario з армуванням в центрі і задньою частиною, що звужується попереду і ззаду, що розширюється, а також з більш гострим кутом на торці спіралі забезпечує зменшення тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.
Примітка
Наскрізне буріння сталевої арматури допускається лише з дозволу інженера-будівельника. Ø 4,8 та 6,3: Спеціальний бур для системи монтажу SFS. У разі великої довжини бура виконуйте попередній отвір за допомогою короткого бура того ж діаметра.
Каталог Würth