Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 160мм

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 160мм - фото №1Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 160мм - фото №2Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 160мм - фото №3Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 160мм - фото №4Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 160мм - фото №5
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 160мм - фото №1
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 160мм - фото №2
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 160мм - фото №3
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 160мм - фото №4
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 160мм - фото №5

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 160мм

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 160мм
БУР-PLUS-DUO-SV-D10,0-L160-AL100

Номер товару 0648551016
В наявності

Ціна:
168 грн/шт79.2 грн/шт

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø10мм 160мм

Номер товару 0648551016

168 грн79.2 грнБез ПДВ: 66 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Цілісний бур із посиленою головкою з 2 фрезами, наконечником і спіральною канавкою Vario з армуванням у центрі.

Що істотно підвищує швидкість буріння.


Виготовлений із високоякісного спеціалізованого сплаву, що практично не зазнає руйнування навіть при максимальних навантаженнях.

  • Довгий термін служби та висока продуктивність бура
  • Швидка врізка в матеріал завдяки міцному та гострому твердосплавному наконечнику
  • Низький рівень вібрації під час свердління

Свердління на високих швидкостях

Оптимальний кут при вершині та асиметрично розташовані пази на ріжучих кромках забезпечують покращене зчеплення.

Оптимальні показники буріння з армованими фасками

Армовані елементи з твердого металу з помітно армованими фасками істотно знижують можливість заїдання бура на армованих фасках і підвищують опір.

Точне буріння

За рахунок спеціального наконечника, що самоцентрується.

Значне підвищення швидкості свердління та покращення видалення пилу та підвищений захист від поломки

Спіральна канавка Vario з армуванням в центрі і задньою частиною, що звужується попереду і ззаду, що розширюється, а також з більш гострим кутом на торці спіралі забезпечує зменшення тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.


Примітка

Наскрізне буріння сталевої арматури допускається лише з дозволу інженера-будівельника. Ø 4,8 та 6,3: Спеціальний бур для системи монтажу SFS. У разі великої довжини бура виконуйте попередній отвір за допомогою короткого бура того ж діаметра.

Написати відгук

   

Інформація про продукт