Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм

Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм - фото №1Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм - фото №2Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм - фото №3Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм - фото №4Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм - фото №5Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм - фото №6
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм - фото №1
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм - фото №2
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм - фото №3
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм - фото №4
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм - фото №5
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм - фото №6

Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario
БУР-PLUS-Q-LV-D16,0-L160-AL110
ZEBRA

Номер товару 0648051616
В наявності

Ціна:
604.8 грн/шт

Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм

Номер товару 0648051616

604.8 грнБез ПДВ: 504 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Засіб для вирішення проблем з армованими та твердими матеріалами, із симетричною 4-різцевою головкою та зміцненою сердечником 4-спіральної конвеєрної спіралі Vario.

  • Проходить через арматуру без заклинювання
  • Не відскакує під час роботи завдяки центрувальному наконечнику
  • Значно збільшений термін служби

Адаптовані для роботи з арматурою

Симетрична геометрія різальних кромок 4 x 90 ° (до Ø 10 мм в разі твердосплавної головки) запобігає заїданню або відведенню бура при зіткненні, наприклад, з арматурою.


Буріння на високих швидкостях

Оптимальний кут при вершині і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують поліпшене зчеплення.


Зберігає ідеальні ріжучі властивості протягом усього терміну служби

Геометрія головки, що відповідає діаметру бура

  • 5-16 мм: Цілісний твердосплавний елемент - максимальна поверхня з'єднання зі сталевим корпусом забезпечує високу стабільність
  • 18-32 мм: Багатокомпонентний твердосплавний елемент для більш швидкого свердління та трисекційна конструкція для поліпшеної компенсації скручуючого зусилля

Збільшена швидкість свердління і поліпшене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки

Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженою спереду і розширеною ззаду, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.


Оптимальний рух свердла всередині отвору

Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.


Точність свердління

Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.


Примітка

Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.

Написати відгук