Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм

Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм - фото №1Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм - фото №2Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм - фото №3Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм - фото №4Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм - фото №5Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм - фото №6
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм - фото №1
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм - фото №2
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм - фото №3
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм - фото №4
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм - фото №5
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм - фото №6

Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм

Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм
БУР-PLUS-Q-LV-D14,0-L310-AL260
ZEBRA

Номер товару 0648051431
В наявності

Ціна:
840 грн/шт

Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм

Номер товару 0648051431

840 грнБез ПДВ: 700 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Ідеальне рішення для арматури та твердих матеріалів, оснащене симетричною цільною головкою з чотирма ріжучими кромками та чотирикомпонентною відвідною кромкою Vario з армованим сердечником.

Значно адаптовані для роботи з арматурою

  • Симетрична геометрія різальних кромок 4 x 90° (до Ø 10 мм у разі твердосплавної головки) запобігає заїданню або виведенню бури при зіткненні, наприклад, з арматурою.

Буріння на високих швидкостях

  • Оптимальний кут при вершині та асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують покращене зчеплення.
  • Зберігає ідеальні ріжучі властивості протягом усього терміну служби

Геометрія головки, що відповідає діаметру бура

  • 5-16 мм: Цілісний твердосплавний елемент — максимальна поверхня з'єднання зі сталевим корпусом забезпечує високу стабільність.
  • 18-32 мм: Багатокомпонентний твердосплавний елемент для більш швидкого свердління та трисекційна конструкція для покращеної компенсації зусиль, що скручують.

Значно збільшена швидкість свердління та покращене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки

  • Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженої спереду і ззаду, що розширюється, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.

Оптимальний рух свердла всередині отвору

  • Завдяки 4 різальним кромкам та оптимізованій геометрії свердло чудово зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.

Точність свердління

  • Спеціальний наконечник, що самоцентрується, забезпечує точне свердління.

Примітка

  • Заборонено просвердлювати арматурні стрижні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметра.

Написати відгук