Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Бур Plus Quadro-L Vario - фото №1Бур Plus Quadro-L Vario - фото №2Бур Plus Quadro-L Vario - фото №3Бур Plus Quadro-L Vario - фото №4Бур Plus Quadro-L Vario - фото №5Бур Plus Quadro-L Vario - фото №6
Бур Plus Quadro-L Vario - фото №1
Бур Plus Quadro-L Vario - фото №2
Бур Plus Quadro-L Vario - фото №3
Бур Plus Quadro-L Vario - фото №4
Бур Plus Quadro-L Vario - фото №5
Бур Plus Quadro-L Vario - фото №6

Бур Plus Quadro-L Vario

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario
БУР-PLUS-Q-LV-D12,0-L600-AL550
ZEBRA

Номер товару 0648051260
В наявності

Ціна:
2 853.5 грн/шт840 грн/шт

Бур Plus Quadro-L Vario

Номер товару 0648051260

2 853.5 грн840 грнБез ПДВ: 700 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Ідеальне рішення для арматури і твердих матеріалів, оснащене симетричною цільною головкою з чотирма ріжучими кромками і чотирикомпонентною відвідною кромкою Vario з армованим сердечником.

Значно адаптовані для роботи з арматурою

Симетрична геометрія різальних кромок 4 x 90 ° (до Ø 10 мм в разі твердосплавної головки) запобігає заїданню або відведенню бура при зіткненні, наприклад, з арматурою.

Буріння на високих швидкостях

Оптимальний кут при вершині і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують поліпшене зчеплення.

Зберігає ідеальні ріжучі властивості протягом усього терміну служби

Геометрія головки, що відповідає діаметру бура

5-16 мм: Цілісний твердосплавний елемент - максимальна поверхня з'єднання зі сталевим корпусом забезпечує високу стабільність.

18-32 мм: Багатокомпонентний твердосплавний елемент для більш швидкого свердління та трисекційна конструкція для поліпшеної компенсації скручуючого зусилля.

Значно збільшена швидкість свердління і поліпшене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки

Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженою спереду і розширеною ззаду, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.

Оптимальний рух свердла всередині отвору

Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.

Точність свердління

Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.

Примітка

Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.

Написати відгук