- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по каменю
- Бур SDS max
- Бур Max Quadro-L Vario
- Бур SDSMAX-Q-LV-D20-L320-WL200 mm, ZEBRA {арт. 0647052032}
Бур SDSMAX-Q-LV-D20-L320-WL200 mm, ZEBRA {арт. 0647052032}
Бур SDSMAX-Q-LV-D20-L320-WL200 mm, ZEBRA {арт. 0647052032}
Способи доставки
Прекрасне рішення у випадку проблем з арматурою і твердими матеріалами завдяки симетричній 4-гранній головці і конвеєрній спіралі Vario з посиленим сердечником.
Значно поліпшена придатність для роботи з арматурою
Симетрична геометрія ріжучого наконечника 4 x 90 ° запобігає заклинюванню або виходу свердла з отвору при ударі, наприклад, об арматуру.
Значно збільшена швидкість буріння
Удосконалена геометрія наконечника і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують надійний поступальний рух
Зберігає прекрасні свердлильні властивості протягом усього терміну служби
Геометрія головки відповідає діаметру свердла
Значно збільшена швидкість свердління і поліпшене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки
Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженою спереду і розширеною ззаду, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.
Оптимальний рух свердла всередині отвору
Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.
Точність свердління
Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка
Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.