Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм

Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм - фото №1Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм - фото №2Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм - фото №3Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм - фото №4Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм - фото №5
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм - фото №1
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм - фото №2
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм - фото №3
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм - фото №4
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм - фото №5

Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм

Бур SDSMAX-Q-LV-D16-L540-WL400мм
ZEBRA

Номер товару 0647051654
В наявності

Ціна:
2 311.2 грн/шт

Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм

Номер товару 0647051654

2 311.2 грнБез ПДВ: 1 926 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Проходить через арматуру без заклинювання. Бур не відскакує при роботі завдяки центруючому наконечнику.

Симетрична твердосплавна головка має центруючий наконечник і 4 посилені ріжучі кромки, які надійно кріпляться в сталевому тілі бура за рахунок збільшеної площі контакту базових поверхонь.


Значно збільшена швидкість буріння.

  • Удосконалена геометрія наконечника і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують надійний поступальний рух
  • Зберігає прекрасні свердлильні властивості протягом усього терміну служби

Геометрія головки відповідає діаметру свердла.

  • Значно збільшена швидкість свердління і поліпшене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки
  • Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженою спереду і розширеною ззаду, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару

Оптимальний рух свердла всередині отвору.

Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.


Точність свердління.

Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.


Примітка

Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.

Написати відгук

   

Інформація про продукт