Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм

Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №1Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №2Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №3Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №4Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №5Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №6
Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №1
Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №2
Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №3
Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №4
Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №5
Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №6

Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм

Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм
БУР-MAX-LL-D22-L520-AL400MM
ZEBRA

Номер товару 0647002252
Немає в наявності

Надзвичайно довговічне, дуже стійке до армування свердло з високоміцною твердосплавною головкою та чотирма ріжучими кромками.

  • Оптимальна якість матеріалу та інноваційна геометрія забезпечують точне та плавне свердління протягом усього терміну служби.
  • Робоча довжина: 200 мм
  • Кількість спіралей: 4 шт.
  • Швидкість свердління (бальна система): 2 із 4 балів
  • Плавність ходу (бальна система): 4 із 4 балів
  • Точність (бальна система): 4 із 4 балів
  • Міцність армування (бальна система): 4 із 4 балів
  • Термін служби (бальна система): 4 із 4 балів
  • Пристрій кріплення інструменту: підходить для SDS-max

Написати відгук