Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L 200 мм

Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L 200 мм

Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L 200 мм
БУР-MAX-LL-D18-L340-AL200MM
ZEBRA

Номер товару 0647001834
В наявності

Цена:
1 140 грн/шт 708 грн/шт

Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L 200 мм

Номер товару 0647001834

1 140 грн 708 грн Без ПДВ: 590 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Надзвичайно довговічне, дуже стійке до армування свердло з високоміцною твердосплавною головкою та чотирма ріжучими кромками.

  • Оптимальна якість матеріалу та інноваційна геометрія забезпечують точне та плавне свердління протягом усього терміну служби.
  • Робоча довжина: 200 мм
  • Кількість спіралей: 4 шт.
  • Швидкість свердління (бальна система): 2 із 4 балів
  • Плавність ходу (бальна система): 4 із 4 балів
  • Точність (бальна система): 4 із 4 балів
  • Міцність армування (бальна система): 4 із 4 балів
  • Термін служби (бальна система): 4 із 4 балів
  • Пристрій кріплення інструменту: підходить для SDS-max

Діаметр (Ø) 18 мм
Довжина 340 мм
Кількість спіралей 4 шт.
Міцність армування (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Плавність роботи (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Робоча довжина 200 мм
Термін служби (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Точність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Тримач інструменту SDS-max
Швидкість свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів

Написати відгук