Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Свердло подвійне HSS, WN тип RN Ø6,5 mm, 70mm

Свердло подвійне HSS, WN тип RN Ø6,5 mm, 70mm - фото №1

Свердло подвійне HSS, WN тип RN Ø6,5 mm, 70mm

Свердло подвійне по металу HSS, WN тип RN Ø6,5мм, 70мм, DIN1897
-арт. 063665

Номер товару 063665
В наявності

Ціна:
129 грн/шт93.6 грн/шт

Свердло подвійне HSS, WN тип RN Ø6,5 mm, 70mm

Номер товару 063665

129 грн93.6 грнБез ПДВ: 78 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Збірне свердло для роботи по тонколистовій сталі, кут наконечника 118 °

  • Прецизійне свердління
  • Міцне спіральне свердло з дуже короткою конструкцією забезпечує прецизійне свердління.
  • Самоцентруюче
  • Підточення різальних кромок забезпечує прекрасний ефект центрування навіть на округлих матеріалах, усуваючи необхідність в кернуванні або центруванні.

Примітка:

  • Відомості про свердла / їх призначення для матеріалів див. в оглядових таблицях

Написати відгук

   

Інформація про продукт