Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø4 мм

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø4 мм - фото №1Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø4 мм - фото №2
Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø4 мм - фото №1
Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø4 мм - фото №2

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø4 мм

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø4 мм
-арт. 0636140

Номер товару 0636140
В наявності

Ціна:
672.8 грн/шт

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø4 мм

Номер товару 0636140

672.8 грнБез ПДВ: 560.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Стандартний свердло для виготовлення центрувальних отворів відповідно до DIN 333

  • Форма A, правостороннє різання
  • Без захисної фаски
  • З прямими поверхнями
  • Кут зінку 60°
  • Допуск Ø на хвостовику: h9 згідно з DIN 7160

Написати відгук

   

Інформація про продукт