Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø2.5 мм

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø2.5 мм - фото №1Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø2.5 мм - фото №2
Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø2.5 мм - фото №1
Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø2.5 мм - фото №2

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø2.5 мм

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø2.5 мм
-арт. 0636125}

Номер товару 0636125
В наявності

Ціна:
452 грн/шт

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø2.5 мм

Номер товару 0636125

452 грнБез ПДВ: 376.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Стандартний свердло для виготовлення центрувальних отворів відповідно до DIN 333

  • Форма A, правостороннє різання
  • Без захисної фаски
  • З прямими поверхнями
  • Кут зінку 60°
  • Допуск Ø на хвостовику: h9 згідно з DIN 7160

Написати відгук

   

Інформація про продукт